現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02589178/2026/07/06 00:34:02
22183 【オーダー】TAC エコSD-AS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 55181096
※本体
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
【オーダー】TAC エコSD-AS
注文コード55181096
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,650~
特長:食品用途に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。
高い静電気防止効果を実現軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。
半透明で輸送物の確認ができます。
用途:プラスチックペレット(食品包装、玩具等 用)粒体・粉体食品の輸送医薬品の輸送その他、食品以外の粒体・粉体の輸送
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※油分が含まれる食品や流体には適しておりません。
※使用温度範囲は0℃50℃を目安としてください。但し、使用温度によって許容圧力は変わります。尚、連続使用の場合は40℃以下としてください。
※屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(m):1~50
流体:水・温水、粉体・粒体、食品、薬品(純水含む)
材質:脱塩ビ
商品タイプ:カスタマイズ品
仕様:静電気防止(アース無)、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、耐摩耗性有り、食品衛生法適合
使用温度範囲(℃):0~50
呼び径(mm):038、050、065、075、100
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)