現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02589180/2026/09/01 16:15:31
21177 【オーダー】TAC エコダクトAS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 55181114
※本体
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
【オーダー】TAC エコダクトAS
注文コード55181114
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,133~
特長:TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています)
用途:食品粉体の輸送設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※油分が含まれる食品や流体の輸送には適しておりません。
※本製品は極めて低発塵の材料を使用しておりますが、条件(使用温度・流体・圧力等)によっては発塵が生じることがあります。あらかじめ発塵性の確認を行いご使用ください。
※屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(m):1~30
特性:耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
材質:特殊静電気配合エラストマー
商品タイプ:カスタマイズ品
:半透明
使用温度範囲(℃):-20~50
使用流体:空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体
呼び径(Φmm):38/50/65/75/100/125/150/200
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)