現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02589181/2026/06/21 17:19:14
22114 【オーダー】ラインエース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 55181123
※本体
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
【オーダー】ラインエース
注文コード55181123
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,017~
特長:SDホースの耐圧タイプです。補強コード入りで許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。(Φ250、Φ300は0.25MPa{2.5kgf/cm2}です。)
用途:一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(m):1~50
材質:塩ビ
商品タイプ:カスタマイズ品
:赤/透明
使用温度範囲(℃):-10~50
最高使用圧力(MPa):0.5
使用流体:水(温水)
呼び径(Φmm):25、38、50、75、100、125.、150、200
RoHS指令(10物質対応):対応
特性:耐圧/透明性
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)