![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02589182/ | 2026/10/04 16:52:00 |
![]() ※本体 | TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 【オーダー】TAC SD-A |
|
|
| 特長: | 外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。 |
|---|---|
| 用途: | サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。 |
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 長さ(m): | 1~50 |
| 材質: | 塩ビ |
| 商品タイプ: | カスタマイズ品 |
| 色: | 透明 |
| 使用温度範囲(℃): | -10~50 |
| 使用流体: | 水(温水) |
| 呼び径(Φmm): | 19、25、32、38、50、65、75、100、115、125、150、165、200 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 特性: | 透明性/内面平滑性 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

