![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02589183/ | 2026/10/05 07:54:55 |
![]() ※本体 | TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 【オーダー】TAC SD-C |
|
|
| 特長: | 内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。 |
|---|---|
| 用途: | サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。 |
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 長さ(m): | 1~50 |
| 特性: | 耐圧/透明性/内面平滑性/滑り性 |
| 材質: | 塩ビ |
| 商品タイプ: | カスタマイズ品 |
| 色: | 灰/透明 |
| 使用温度範囲(℃): | -10~50 |
| 耐圧(MPa): | 0.5(5.1kgf/cm2) (Φ19,Φ25) |
| 使用流体: | 水(温水) |
| 呼び径(Φmm): | 19、25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

