現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02589184/2026/07/06 03:53:20
22111 【オーダー】TAC SD-C3 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 55181157
※本体
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
【オーダー】TAC SD-C3
注文コード55181157
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,233~
特長:TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途:サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設の吸・排水用。
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(m):1~50
材質:塩ビ
商品タイプ:カスタマイズ品
:白/透明
使用温度範囲(℃):-10~50
耐圧(MPa):0.5(5.1kgf/cm2) (Φ25、Φ32)
使用流体:水(温水)
呼び径(Φmm):25、32、38、50、65、75、100、125、150、200
RoHS指令(10物質対応):対応
特性:耐圧/透明性
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)