現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02589186/2026/06/21 16:17:23
22107 【オーダー】TAC SD-C食品 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 55181166
※本体
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
【オーダー】TAC SD-C食品
注文コード55181166
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,017~
特長:無味・無臭で食品輸送に適しています。
フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。
油脂及び脂肪性食品に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途:清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用です。サクション・デリバリー共用です。
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※食品用粉体の輸送時には、ホース外面に金属線(銅線など)を巻いてアース接続してください。※ホース使用後、高濃度アルコール等の有機溶剤がホース内に滞留しないようにしてください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(m):1~50
流体:水・温水、食品、油
材質:塩ビ
商品タイプ:カスタマイズ品
仕様:耐油性有り、透明性有り、低臭
使用温度範囲(℃):-10~50
呼び径(mm):025、032、038、050、065、075、100
耐圧(MPa):0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25)
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)