現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02589192/2026/10/05 07:54:53
22137 【オーダー】TAC SD-AS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 55181184
※本体
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
【オーダー】TAC SD-AS
注文コード55181184
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,617~
特長:特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途:樹脂ペレット輸送食品以外の粉体、粒体の輸送
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(m):1~50
特性:静電気防止
流体:水・温水、粉体・粒体
材質:塩ビ
商品タイプ:カスタマイズ品
仕様:静電気防止(アース無)、透明性有り
使用温度範囲(℃):-10~50
呼び径(mm):025、032、038、050、065、075、100、125、150
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)