現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02589197/2026/10/07 08:44:03
26124 【オーダー】ラインパワーAT TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 55181193
※本体
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
【オーダー】ラインパワーAT
メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月20日までを目安に順次出荷いたします。
注文コード55181193
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥10,417~
特長:許容圧力1.00MPa{10.2kgf/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。
内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。
外圧に強く形状変化が少ない構造です。
用途:土木工事の泥水の吸圧送。一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋外での長期間にわたる保管は避けてください。(オゾン劣化による亀裂発生の恐れがあります。)
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(m):1~50
特性:耐圧
流体:水・温水、粉体・粒体、モルタル
材質:ゴム
商品タイプ:カスタマイズ品
仕様:耐摩耗性有り、静電気防止(アース無)
使用温度範囲(℃):-10~50
呼び径(mm):050、065、075、100、125、150、200
耐圧(MPa):1.0(10.2kgf/cm3)
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)