| 特長: | 熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。 導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。 TACヘランと比ベオゾン劣化が起こりにくいホースです。 耐候性が優れています。 |
|---|
| 用途: | 産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。 |
|---|
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※油分を含む粒体(粉体・繊維)には、使用しないでください。(膨潤による早期磨耗の恐れがあります。) ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
|---|
| 長さ(m): | 1~50 |
|---|
| 特性: | 耐熱、耐候 |
|---|
| 流体: | 水・温水、粉体・粒体 |
|---|
| 材質: | ゴム |
|---|
| 商品タイプ: | カスタマイズ品 |
|---|
| 仕様: | 耐熱性有り、耐摩耗性有り、静電気防止(アース有) |
|---|
| 使用温度範囲(℃): | -20~50、80(吸引)・100(熱風)・120(直管・熱風) |
|---|
| 呼び径(mm): | 038、050、065、075、090、100、125、150、200 |
|---|
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
|---|
| サービス分類: | オーダー・加工 |
|---|