現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02589200/2026/08/10 19:39:51
21101 【オーダー】TAC ダクトD TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 55181227
※本体
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
【オーダー】TAC ダクトD
注文コード55181227
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,992~
特長:曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途:設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(m):1~50
材質:塩ビ
商品タイプ:カスタマイズ品
:
使用温度範囲(℃):-10~50
使用流体:空気(送風)/水・温水
呼び径(Φmm):32/38/50/65/75/90/100/125/150/175/200/250/300
RoHS指令(10物質対応):対応
特性:柔軟性/送風
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)