![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02589203/ | 2026/11/13 18:44:45 |
![]() ※本体 | TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 【オーダー】TAC ダクトAS |
|
|
| 特長: | TAC SD-ASのダクトタイプです。 特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。 |
|---|---|
| 用途: | 静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体輸送。 |
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 長さ(m): | 1~50 |
| 特性: | 耐静電/透明性/送風 |
| 材質: | 塩ビ |
| 商品タイプ: | カスタマイズ品 |
| 色: | 透明緑 |
| 使用温度範囲(℃): | -10~50 |
| 使用流体: | 空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 |
| 呼び径(Φmm): | 32/38/50/65/75/100/125/150 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

