現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02589204/2026/11/11 19:05:35
21108 【オーダー】TAC ヘランダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 55181263
※本体
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
【オーダー】TAC ヘランダクト
注文コード55181263
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,683~
特長:メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上(メーカー比)の耐摩粍性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。
(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。
(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途:粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(m):1~30
特性:耐寒、耐熱、静電気防止
流体:空気(送風)、水・温水、粉体・粒体
材質:ゴム
商品タイプ:カスタマイズ品
仕様:ダクト(送風)、静電気防止(アース無)、耐摩耗性有り、耐熱性有り、耐候性に優れる
使用温度範囲(℃):-30~80
呼び径(mm):038、050、065、075、090、100、125、150、200、250、300
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)