現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】TAC 硬質ダクトPP TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 55181272
※本体
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月18日までを目安に順次出荷いたします。
注文コード 55181272
品番 -
内容量 1本
参考基準価格(税別) オープン
¥2,382〜
長さ(m):
材質:
商品タイプ:
特長:
用途:
注意:
色:
使用温度範囲(℃):
使用流体:
呼び径(Φmm):
RoHS指令(10物質対応):
特性:
サービス分類:
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません