現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02589206/2026/09/01 20:05:01
21181 【オーダー】TAC 耐油ダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 55181288
※本体
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
【オーダー】TAC 耐油ダクト
注文コード55181288
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,333~
特長:優れた耐油性。
アイボリー色で機器にマッチします。
軽量で屈曲耐久性に優れています。
内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途:オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
長さ(m):1~30
特性:耐油
流体:空気(送風)、水・温水、油
材質:塩ビ
商品タイプ:カスタマイズ品
仕様:ダクト(送風)、耐油性有り
:アイボリー
使用温度範囲(℃):-10~50
呼び径(mm):050、075、100、125、150、200
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)