※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBH4301 過昇温防止付シリコンラバーヒーター 八光電機 55193827 SBH4301 過昇温防止付シリコンラバーヒーター 八光電機 55193827

過昇温防止付シリコンラバーヒーター

(1件のレビュー)
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×長さL)(mm)50×200 動作温度サーモスタット/80℃ OFF(65℃ ON) 注文コード55193827 品番SBH4301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は寸法・動作温度など68種類から選べます 他の種類を見る

バイメタル式サーモスタットが過昇温防止用として装着されているため、シリコンラバーヒーターの過昇温によるトラブルを防止することができます。

容量(W)60 電圧(V)100 寸法(幅W×長さL)(mm)50×200 仕様センサーポケット位置A 寸法A(mm)110 寸法D(mm)150 寸法B(mm)10 寸法C(mm)35 動作温度サーモスタット/80℃ OFF(65℃ ON)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55193906
2018-11-12
用途:
冬場の気温低下による設備の暖気運転補助
製造業

ヒーターコントローラーとセットで設置、もしコントローラーが通電異常が有ってもハイリミットで加熱を防止出来る為に購入した。ハイリミットの温度指示が出来ればもっと購入し易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする