ドクターコート レディス 長袖S 白 MV101-10シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):105●胸囲(cm):108●肩幅(cm):41●袖丈(cm):57●生地特長:抗ウィルス加工ポプリン、ポリエステル65% 綿35%、制菌、抗ウィルス 注文コード55252419 品番MV101-10 L
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのレディスドクターコート。
抗ウイルス加工をプラスした繊維で安心と清潔をキープ。
工業洗濯50回をクリアした加工は洗濯耐久性にも優れています。
安心の使いやすさと着心地を追求したニュースタンダードなドクターコート

仕様●着丈(cm):105●胸囲(cm):108●肩幅(cm):41●袖丈(cm):57●生地特長:抗ウィルス加工ポプリン、ポリエステル65% 綿35%、制菌、抗ウィルス アズワン品番65-5625-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする