BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー クラスB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
65-5705-09
注文コード
55279125
品番
31908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
茶目盛りのエコノミータイプです。
仕様
●容量:10mL●1目盛:0.2mL●許容誤差:±0.15mL●高さ:約140mm●胴径:約14.5mm●材質:ほうけい酸ガラス●仕様補足:クラスB DURAN(R)
アズワン品番
65-5705-09
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55279125
31908
26580077
31908
メスシリンダー クラスB
TGK(東京硝子器械)
1本
¥
1,881
税込
¥
2,069
注文コードが変更になりました