画像準備中

トルネード スワード 1箱(5本入) BXV3660シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード55287324 品番BXV36603-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SUS SKDの難削中実材 一般鋼の切断に適しています。

仕様●幅(mm):27●厚さ(mm):0.95●全長(mm):3660●刃数:3/4 アズワン品番65-5726-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする