エクセルハンドタップ EHTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55289948 品番EHT5M0.8X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,600
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム・鋳鉄などの大量ねじ立てに適しています。

仕様●径(mm):5●ピッチ:0.8●食付:1.5●全長(mm):60●ネジ長(mm):16●溝数:3●等級:GT5●シャンク径(mm):5.5 アズワン品番65-5735-80
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする