SGスパイラルタップM SGSPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●径(mm):2.2●ピッチ(mm):0.45●等級:P2●食付(P):2.5●溝数:3●全長(mm):42●ネジ長(mm):9.5●シャンク径(mm):3.0 注文コード55293308 品番SGSP2.2M0.45R
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様など52種類から選べます 他の種類を見る

各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。

仕様●径(mm):2.2●ピッチ(mm):0.45●等級:P2●食付(P):2.5●溝数:3●全長(mm):42●ネジ長(mm):9.5●シャンク径(mm):3.0 アズワン品番65-5741-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする