NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
SGスパイラルタップM SGSPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):4.5●ピッチ(mm):0.75●等級:P2●食付(P):2.5●溝数:3●全長(mm):55●ネジ長(mm):5.3●シャンク径(mm):5.0
注文コード
55293448
品番
SGSP4.5M0.75R
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。
仕様
●径(mm):4.5●ピッチ(mm):0.75●等級:P2●食付(P):2.5●溝数:3●全長(mm):55●ネジ長(mm):5.3●シャンク径(mm):5.0
アズワン品番
65-5741-75