MHZJ2-16SF-M9BVZ リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMC 55300874

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)6 シリンダ内径(Φmm)16 注文コード55300874 品番MHZJ2-16SF-M9BVZ
参考基準価格(税別)¥34,490 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は作動方式・開閉ストローク・シリンダ内径など436種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。

シリンダ内径(Φmm)16 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)6 ボディオプション(-) 基本形 リード線長さ(mm)(Z) 5 材質(ダストカバー)(F) フッ素ゴム(FKM) オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする