MHZJ2-20CS-M9BWVS リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMC 55301163

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)10 シリンダ内径(Φmm)20 注文コード55301163 品番MHZJ2-20CS-M9BWVS
参考基準価格(税別)¥32,760 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は作動方式・開閉ストローク・シリンダ内径など436種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)10 ボディオプション(-) 基本形 リード線長さ(mm)(-) 0.5 材質(ダストカバー)(S) シリコンゴム(Si) オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする