バッテリーヘッジトリマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55303387 品番BHT250PD60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥61,000

ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。 また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。 さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。
バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。

質量(kg)3.8(バッテリー除く) モータータイプBLDC(ブラシレス)36V ブレード長さ(mm)600 電源タイプ充電式 モードSaveモード:3200 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)117×28×18
注意
バッテリーと充電器はセットされておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55303387 BHT250PD60 84727364 967684702 バッテリーヘッジトリマ ゼノア バッテリーヘッジトリマ ゼノア 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする