多機能トランスファーキャップ 3L用 滅菌済み WNB786931シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4パック×4個) 注文コード55309654 品番WNB786931
参考基準価格(税別)¥464,000 販売価格(税込) ¥510,399
販売価格(税別)
463,999

【EA809XV-2、-3用】サンドペーパー
紙タイプのサンドペーパーよりも長寿命なうえ、優れた研磨能力を発揮します。
水洗い可能で、穴あけは不要です。
表面は研磨面(シリコンカバー製)、裏面の貼り付け面には通気口があいており、研磨したときに出る粉を吸引することができます。
マジック式

仕様●熱可塑性プラスチックチューブ:内径1/8インチ、外径1/4インチ●チューブの接続部分:無菌 溶接/ヒートシール●電子滅菌済み:SAL=10-6 アズワン品番65-3863-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする