MIS12-20DA-M9BVL エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS12 SMC 55310202

エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード55310202 品番MIS12-20DA-M9BVL
参考基準価格(税別)¥20,850 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はストローク・オートスイッチ追記号など100種類から選べます 他の種類を見る

・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。

チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)20 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストロークアジャスタ(A) 有 フィンガオプション(-) 基本形(標準タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする