水性チョークホルダー EA765MPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55314204 品番EA765MP-472
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥721
販売価格(税別)
655

超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。

仕様●メーカー:たくみ●型番:7822●全長:135mm●カラー:赤●芯径:Φ5mm●替チョーク:EA765MP-481〜-485●入数:1本●木材、コンクリート、石膏ボードに●チョーク(赤)1本付属 アズワン品番65-3891-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする