2.5インチSATA SSD/HDD対応暗号化ハードドライブケース。データを外付けケースで携帯する際、機密データを不正なアクセスから守ります。データをハードドライブ上に暗号化し、最新の指紋認証テクノロジーでユーザーのアクセスを制限します。
<データセキュリティ>この外付けSSD/HDDケースは、データの暗号化により堅牢なデータ漏洩防止ソリューションを提供します。極めて強力な暗号化方式であるAES-256に基づき、ハードウエアベースの256ビット暗号化を行います。
<指紋認証アクセス>認証用の指紋は8本まで保存し、特定の個人のみデータへのアクセスが許可されるように設定することができます。また、ひとつのマスターパスワードにより、指紋プロファイルの設定、管理、変更が簡単にできるようになっています。
<手軽で柔軟に使えるポータブルストレージ>この暗号化SSD/HDDケースは、USB-AまたはUSB-C対応のノートパソコンやタブレットの外付けデータストレージとして使用することができます(2種類のケーブルが製品に付属しています)。ケース自体はデバイスのUSBポートから電源を取るため、外付け電源は不要です。頑丈なアルミニウム製の薄型ケースには、2.5インチSATAドライブ(7mm から 9.5mm)を簡単に装着できるようになっています。ケースには通気穴がついており、最適な動作温度を保ちます。コンパクトなケースは、オフィス、病院、ラボその他の現場への携帯に適し、安全なデータアクセスが可能です。
<高速パフォーマンス>ファイル転送速度はUSB 3.0の5Gbpsに対応しています。SATA 1.0/2.0/3.0をサポートし、外部SATA SSDにアクセスする際に高い性能を発揮します。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。