NQW-0511-10 衝撃吸収ナイロン ワッシャー 廣杉計器 55342858 NQW-0511-10 衝撃吸収ナイロン ワッシャー 廣杉計器 55342858 NQW-0511-10 衝撃吸収ナイロン ワッシャー 廣杉計器 55342858 NQW-0511-10 衝撃吸収ナイロン ワッシャー 廣杉計器 55342858 NQW-0511-10 衝撃吸収ナイロン ワッシャー 廣杉計器 55342858

衝撃吸収ナイロン ワッシャー

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 55342858 品番 NQW-0511-10
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
材質衝撃吸収ナイロン 白色不透明 寸法t(mm)1.0 寸法D(Φmm)11.0 寸法d(Φmm)5.2 熱変形温度(℃)1.82MPa…57 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55343314
2021-05-06
用途:
機械のメンテナンス時

細かなバリエーションがあるのでとても重宝しています!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4912:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする