ノート用DDR4-3200 L-D4Nシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●容量:8GB●メモリタイプ:DDR4 SDRAM●規格:DIMM●周波数:2666MHz●ピン:288pin●CL:17●DIMMタイプ:Unbuffered DIMM●ECC:非搭載●対応OS:Windows/Mac●認証:RoHS/FCC/CE(2022年7月現在) 注文コード55347208 品番L-D4N8G-3200
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

JEDEC準拠品。

仕様●容量:8GB●メモリタイプ:DDR4 SDRAM●規格:DIMM●周波数:2666MHz●ピン:288pin●CL:17●DIMMタイプ:Unbuffered DIMM●ECC:非搭載●対応OS:Windows/Mac●認証:RoHS/FCC/CE(2022年7月現在) アズワン品番65-3977-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする