MLGCLB40-600-R-P-A93 ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCL SMC 55356533

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCL

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)600 チューブ内径(Φmm)40 作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック) 注文コード55356533 品番MLGCLB40-600-R-P-A93
参考基準価格(税別)¥139,870 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はストローク・チューブ内径・作動方式など195種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと
ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。
(両方向ロック)

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)600 作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック) プレート(R) 後プレート付 リード線(m)(-) 0.5 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ポートの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする