MQMLB25H-18D 耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB SMC 55383151

耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)18 注文コード55383151 品番MQMLB25H-18D
参考基準価格(税別)¥24,150 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はチューブ内径・ストロークなど31種類から選べます 他の種類を見る

・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)18 作動方式(D)複動式 ポートねじの種類(-)Rc ファンクション(H)高速・高頻度形(固定絞りなし) 形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする