MRHQ25D-180S-M9NV-M9NL ロータリチャック MRHQ2 SMC 55386904

ロータリチャック MRHQ2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開閉ストローク(mm)14 作動方式複動形 注文コード55386904 品番MRHQ25D-180S-M9NV-M9NL
参考基準価格(税別)¥92,020 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は開閉ストローク・作動方式など84種類から選べます 他の種類を見る

・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。
・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。
・揺動範囲および角度の調節が可能。

チャック内径(Φmm)25 作動方式複動形 開閉ストローク(mm)14 リード線(m)(-)0.5 オートスイッチ種類【チャック開閉用】M9NV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、【揺動検出用】M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 揺動角度(°)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする