MRHQ25S-180S-M9BV ロータリチャック MRHQ2 SMC 55387114

ロータリチャック MRHQ2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開閉ストローク(mm)14 作動方式単動形(常時開) 注文コード55387114 品番MRHQ25S-180S-M9BV
参考基準価格(税別)¥85,530 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は開閉ストローク・作動方式など84種類から選べます 他の種類を見る

・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。
・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。
・揺動範囲および角度の調節が可能。

チャック内径(Φmm)25 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(mm)14 リード線(m)(-)0.5 オートスイッチ種類【チャック開閉用】M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、【揺動検出用】(-)オートスイッチなし(磁石内蔵) オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 揺動角度(°)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする