MXP10-10B-M9BZ エアスライドテーブル MXP10 SMC 55429683

エアスライドテーブル MXP10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 オートスイッチ種類M9B 注文コード55429683 品番MXP10-10B-M9BZ
参考基準価格(税別)¥42,630 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など70種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。

チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)10 作動方式複動 仕様(-)磁石、レール付 リード線長さ(mm)(Z)5 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする