MXP10-20B-A93LS エアスライドテーブル MXP10 SMC 55430042

エアスライドテーブル MXP10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 オートスイッチ種類A93 注文コード55430042 品番MXP10-20B-A93LS
参考基準価格(税別)¥40,480 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など70種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。

チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)20 作動方式複動 仕様(-)磁石、レール付 リード線長さ(mm)(L)3 オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(S)1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする