収納フック NF-45D型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(フック)スモークシルバー 注文コード55491915 品番NF-45D-SSL
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。
フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。
フック収納時は、フラットになるデザインです。
フック先端は、角の丸みを持たせ、安全性も考慮しています。

用途キャビネット、車輌など 質量(g)32 種類収納タイプ 奥行(mm)37.3 取付け方法壁付け 材質(フック)アルミニウム合金(ADC) 付加機能自動収納あり(ソフトクローズ) 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応 色(フック)スモークシルバー

商品説明動画

収納フックの動き - ソフトクロージング機構 [スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする