重量用リフトアシストダンパー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55493814 品番LADH-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,840 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。
カウンター出入口の天板に最適な重量用ダンパーです。
ラプコン機構により、天板から手を離してもゆっくりと静かに閉まります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。
リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。
ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。
既存の天板に加工不要で後付できます。
付属のテンプレートで取り付け位置が簡単に決められます。

付属品
十字穴付き専用木ねじ 5×25
位置決め用テンプレート
仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ 質量(g)2000 仕上ニッケルめっき/ニッケルクロムめっき/ダークブラウン 最大適合板厚(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 最小適合板厚(mm)30
注意
2セット以上では使用できません。
開いた状態は、天板が固定されているわけではありません。
吊元に大きな負荷がかかるため、蝶番の強度・取付の強度が十分にあるものをご使用ください。(ステンレス鋼製長蝶番 LSN-C型など)
スライドヒンジとの併用はできません。
天板のみでは閉めた天板の保持はできません。閉めた天板の先端側に受け部を設置してください。

商品説明動画

【動き】重量用リフトアシストダンパーLADH型[スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする