HG-S50-21 スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ21.5タイプ) LAMP(スガツネ工業) 55495108 HG-S50-21 スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ21.5タイプ) LAMP(スガツネ工業) 55495108 HG-S50-21 スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ21.5タイプ) LAMP(スガツネ工業) 55495108

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ21.5タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55495108 品番 HG-S50-21
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。
360°自在に回転します。
中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。

用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)174 種類スイベルヒンジ 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 中央部穴径(Φmm)21.5
注意
上下反転して使用できます。ただし、ねじは取付面より固定してください。反対面から固定すると製品が機能しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする