現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06354054/2026/10/28 01:28:54
TC-1030 【オーダー】TC1030 防炎糸ありビニールカーテン 厚さ0.3mm(Sカン付き) TOSO 55504778
TOSO
【オーダー】TC1030 防炎糸ありビニールカーテン 厚さ0.3mm(Sカン付き)
注文コード55504778
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥15,980~
特長:防炎機能付きの糸入りビニールカーテン(防炎物品ラベル付き)です。
糸入りに加え、四方に折り返し加工と補強テープを入れているのでシートの破れ、破損の防止となり強度耐久性が向上します。
また、スチール製のSカンもハトメ分おまけとして付属しております。
用途:オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの間仕切りや冷暖房効果アップを目的としてお使いいただけます。
注意:※ビニールカーテンは極端な低温・高温向けには設計されておりません。
※ビニールカーテンは長時間水に触れると白濁する場合がありますが、乾燥すると元に戻ります。
※表記している物性データはJISが定める測定法に基づいた値であり、保証値ではありません。
※ビニールカーテンは製品の特性上、使用環境により伸縮が発生する可能性があります。
※マグネットは特性上ずれてくっつく場合があります。
※画像はあくまでイメージとなります。またお使いの機器によって多少異なりますのでご注意ください。
厚さ(mm):0.3
材質(基布):ポリエステル100%
材質(樹脂部):塩化ビニール
質量(g/m<sup>2</sup>):400
引裂強度(N):タテ:186、ヨコ:186
伸長率(%):タテ:18、ヨコ26
引張強度(N/3cm):タテ:196、ヨコ:196
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)