BB9L ビードバズーカー ゲーター 55542822

ゲーター

ビードバズーカー BB9L、1セット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55542822 品番BB9L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥42,790
販売価格(税別)
38,900
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

従来型ビートブースターに比べ軽量(約5.5kg)で持ち運び楽々、作業効率アップ。
乗用車からTBタイヤまで十分に対応可能。
エアー噴射はボタンをワンプッシュするだけのシンプル設計。
タイヤを立てたままでもビードアップ作業が出来るようにバレルの向きを自在に変えられます。
噴射ノズル先端に樹脂製プロテクターがついており、作業時のホイールへの傷防止。
タンク内へのエアーの充填しすぎを防止する安全弁付き(800kPaで作動)
作業の際、タイヤバルブに近い部分でビードアップ作業をするとより効果的にビードアップ可能です。

付属品ゴーグル、耳栓、壁掛用フック、フック取付けねじ 本体質量(kg)6.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-06-06
用途:
ラバーリングの代わりに
対象商品:
55542822

買ってよかった!通販新品タイヤの保管方法が悪く、適正ホイール幅でもエアが入らない時は非常にイライラします。ラバーリングでも入れられますが体力消耗と余計な時間がかかります。この商品でしたらエア充填してホイールに当てて、トリガー引けばストレスなく一瞬で完了できます。一人でもOK!

株式会社ジム 様 2019-03-22
用途:
タイヤに空気が入らない時に使用
対象商品:
40384294

恐ろしい音と空気の圧力がまるでバズーガ砲 お客様が驚いた顔がとっても面白い

しかしこの製品の性能には驚きます。空気のカーテンを作り上げ一瞬でエアーを入れてしまいます
今までの苦労が一気に解決しました。

2人が参考にしています
2016-06-07
用途:
タイヤ引っ張り
対象商品:
40384294

とても役立ってます、鳥を追い払うのにも有効です、ストレス発散にもなります。

5人が参考にしています
株式会社ベルックス 様 2016-08-11
用途:
タイヤ組換
対象商品:
40384294

乗用車のタイヤであれば、このサイズのビートバズーカーで十分と感じました。。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする