充電スティックインパクトドライバー 7.2V

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55553478 品番EZ7521LA2S-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

暗所・狭所作業を明るくサポート、2WAY LEDライトを搭載。
【スポットLED】約2m先まで照射できるので、床下や天井裏での確認に便利。簡易なライトとして使えます。
大きなΦ5mmのLEDは約30lx(光源より1m前方光軸)の明るさ(ライトスイッチONで「強」点灯)。暗所でのネジ・ボルト締めにも便利(トリガー連動で通常点灯)。
【ワイドLED】ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、暗い場所で周囲を照らし、作業を明るくサポートします。
チップ型LEDが工具の周囲をワイドに照射。(約30lx:光源より40cm前方光軸)。小さな開口部もスティック型ならスッと挿入。
使いやすい正逆切替スイッチ。
本体右側(上から見て)を手前に引けば「正転」。工具のトリガーを引くのと同じ操作感覚。
本体左側(上から見て)を手前に引けば「逆転」。
パワフル25N・m。堅い木材への締め付けがパワフル。
高速2300回転/分。取り外しもスピーディ。
手締め機能。増し締めも、錆びたネジの緩め可能。
電池容量、ゆとりの1.5Ah。
電池の使い過ぎや高温を防止。
電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護。
スイッチの長寿命化を追求。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。

ねじ締め能力
【ねじ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約310本(LED消灯時)
【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約190本 ※適圧締付トルクまで締め付けたときの作業本数です。(LED消灯時)
付属品電池パック7.2V1.5Ah(LAタイプ)EZ9L21(2個付)、急速充電器EZ0L21、プラスチックケースEZ9634(※ケース用小箱は収納できません。) トラスコ品番835-4257 質量(g)550 消費電力(W)(充電器)27 打撃数(min-1[回/分])0〜2600 適合ねじ木ねじ(〜Φ4.1)、普通ボルト(〜M10)、高力ボルト(〜M6) チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) バッテリーリチウムイオン(LAタイプ) バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255] 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、電池判別最適充電機能、電圧:AC100V 50/60Hz 消費電力:27W 質量:520g 充電器質量(g)520 充電時間(分)実用充電で約35分、フル充電で約55分 回転数(min-1[回/分])0〜2300 適合バッテリーEZ9L21 振動3軸合成値(m/s2)6.2 寸法(全長×全高×幅)(mm)235×146×44(ピストル型時)

商品説明動画

スティックインパクトドライバーEZ7541
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55553478 EZ7521LA2S-B 19405551 EZ7521F07D-B 画像準備中 充電スティックインパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55553487
2018-04-15
用途:
電気工事
製造業

ま◯たに比べパワーがあり、バッテリーの持ちも十分です。
利き手と逆で操作すると、ほぼ逆回転させてしまいますが、こればかりは慣れでしょうねー。
LEDとバッテリーが共有できるので、現在購入を検討中です。。

1人が参考にしています
対象商品:
55553478
2017-09-01
用途:
機械のメンテナンス
アイテック 様 (サービス業)

電動ドライバーと間違えて購入したが、今はネジ開け等に使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする