印刷プレビュー
空調服

リチウムイオン大容量バッテリーセット LIULTRA1 (2019)

LIULTRA1 リチウムイオン大容量バッテリーセット LIULTRA1 (2019) 空調服 55553575
 
LIULTRA1 リチウムイオン大容量バッテリーセット LIULTRA1 (2019) 空調服 55553575   LIULTRA1 リチウムイオン大容量バッテリーセット LIULTRA1 (2019) 空調服 55553575   LIULTRA1 リチウムイオン大容量バッテリーセット LIULTRA1 (2019) 空調服 55553575
(7件の商品レビュー)
注文コード
55553575
品番
LIULTRA1
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥9,990

 
お気に入りに追加
500Kcalシリーズ専用リチウムイオン大容量バッテリーセット。
セット内容
バッテリー、落下防止ヒモ×1、バッテリーケース×1、急速AC充電アダプター×1
LED色
付属品
BTUL1用バッテリーケース×1、急速AC充電アダプタ×1、落下防止ヒモ×1
質量(g)
250
使用温度範囲(℃)
0〜50(バッテリー)
出力
7.2V、6V、5V、3.3V(4段階/バッテリー)
温度範囲(℃)
(充電可能)0〜40、(放電)0〜50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80.5×24×87
連続使用時間
7.2V設定時:約8時間(30リットル/秒)、6V設定時:約12時間(25リットル/秒)、5V設定時:約18時間(22リットル/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12リットル/秒)
準拠規格
JIS IPX5(完全防水)
バッテリー
リチウムイオン
充電時間
約8時間
バッテリー電圧(V)
7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
保存温度範囲(℃)
-20〜50
充電時間(時間)
約8以内
バッテリー容量(mAh)
6500mAh
最大風量(L/sec)
(7.2V時)30、(6V時)25、(5V時)22、(3.3V時)12
バッテリー稼動時間
(7.2V時)約8時間、(6V時)約12時間、(5V時)約18時間、(3.3V時)約24時間
注意
※完全防水ですが、水没時の水の侵入による故障を保証するものではありません。この商品は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。

平均満足度:4.86  総レビュー件数:7 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 鉄工所現場作業時と運送荷役時

2セット購入して1日おきに交互で使用している。
疲れて帰ってうっかり充電忘れの場合でも、交互としておけば大丈夫。
1個はバッテリー単品で購入しても良かったが、充電ケーブルのスペアが欲しかった。
充電ケーブルが案外と華奢な作りなので断線の心配と、1つずつ職場と自宅に置いておけば充電出来なくなる危険性は回避出来る。
今のところ5ボルトモード主体だが、8〜9時間連続でも容量の半分程度で済んでいる。
盛夏時は、その上の6ボルトや稀に7.2ボルトとしても大丈夫だろう。
空調服の左内ポケットに入れているので、合成皮革のバッテリーケースは出番が無い。
落下防止ヒモは、短すぎて役に立たない。
空調服ブランド間の連絡漏れだろうか、バッテリーをしまえる内ポケットの近くに落下防止ヒモを掛けられる仕組みを付けるか、せめて服の背中に有るケーブル留の近い方に届く長さにしてもらえれば役に立つと思う

これは注文コード55553575についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-06-14]

満足度:

用途: 夏の外仕事で使用

この商品と、綿・ポリ混紡ワーク空調服TM KU90470 と ワンタッチファンブラック (2個) FAN2200B (2019) の セットを注文できず、それぞれバラでまとめて注文し、購入した。去年(2019年)会社側でセットを買ってもらい、服が一着しかなかったので替えの服とバッテリーの予備があればと思い自分で購入した。これは良い商品です。

これは注文コード55553575についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-08-01]

満足度:

用途: 溶接作業

安心して、一日使えるので買って正解でした。
予備でもう一個買おうと思ってます。

これは注文コード55553575についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 野口溶接 様 [2020-08-07]

満足度:

用途: 空調服電熱ウエアの電池として

付属でついていた充電アダプタが青色でほかのアダプタと瞬時に見分けがつく。電池の持ちは6500mAだけあってもちがよい。100均で買ったベルトに通すメジャーケースに入れて使うので重さは気になりません。価格はもうちょっと頑張ってくれたらうれしいです。

これは注文コード55553575についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-01-21]

満足度:

用途: 土木作業

旧型では一日に2個必要だったが、こちらのバッテリーは1個で大丈夫でした。大きさも小さくなり、ズボンのポケットにいれてもそこまで気にならないです。

これは注文コード55553575についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-27]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 製造現場

商品の詳細です。
接続端子は2つどちらでも使用可(1つが不良でもOKとの事)
充電残量は9段階で使えば数字が減っていく。
風量表示は4段階で4が一番弱い(電池BOXの弱ぐらい)
今日1日風量3(電池BOXの強ぐらい)で使用して残量表示が6でした。
これなら風量2でも大丈夫そうです。
電池BOXも持っているので、こちらの商品の方が断然良いと思います。

これは注文コード55553575についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-17]

満足度:

用途: 空調服に使用

空調服でバッテリーが持たないので、容量上げました。少しは長持ちします。

これは注文コード55553575についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。