画像準備中

コスモ ギヤー GL-3 90

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード55556113 品番90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

APIサービス分類GL-3クラスに属するギヤーオイルで、中程度のすべり速度と荷重のもとで運転されるスパイラルべベルギヤーアクスルや手動式トランスミッションの潤滑に適するギヤーオイルです。
酸化安定性、消泡性、さび止め性に優れていますので、ギヤーの汚れも少なく、耐久性が向上します。

容量(L)20 引火点(℃)230 流動点(℃)-22.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)196.3(40℃)、17.78(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数98 密度(g/cm3 at15℃)0.8954 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする