トーグ安全工業
トーグ安全工業の 道路用品
トーグ安全工業の 方向指示板
ソーラーピカデリーアローAir
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55558397
品番
AR-LS3S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
ソーラー電源(上下にソーラーパネル)と乾電池を使用できるハイブリッド仕様のLED矢印板です。
仕様
cds付
質量(kg)
約4.3
タイプ
ソーラー・乾電池
電源
単1乾電池×2本(別売)、3.7Vリチウム電池
寸法(幅W×高さH)(mm)
約750×440
連続使用時間(時間)
約360(乾電池使用時)
光源
赤色高輝度LED×30灯(集光レンズ付き)
LED色
赤
発光パターン
点滅・流動(スクロール)
注意
※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
北海道地方
数量1につき
¥
2,060
/
税込
¥
2,266
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません