PX-554 汚水用水中ポンプ ポンスター 工進 55562536

PX-554 汚水用水中ポンプ ポンスター 工進 55562536 PX-554 汚水用水中ポンプ ポンスター 工進 55562536
工進

汚水用水中ポンプ ポンスター

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 周波数(Hz)50 注文コード55562536 品番PX-554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,800
この商品は周波数4種類から選べます 他の種類を見る

40mm・50mm吐出フランジを換えるだけでいろいろな使い方ができます。
吐出口の向きを真横に変えられるのでホースが折れません。
60mの延長コードまで使用可能です(1.25mm2以上のコード使用時)。

用途
緊急時の排水作業に。
土木工事、池・水槽の給・排水に。
商品状態※理由あり(開封済・パッケージ不良) 電圧(V)100 出力(kW)0.4 吐出口径(Φmm)40/50 揚程(m)10 吐出量(L/min)220/260 付属品ホースバンド×1個ロープ5mフランジ40mm 仕様非自動運転形 質量(kg)11 周波数(Hz)50 回転数(min-1[r.p.m])2800 定格電流(A)6.8 電源コード(m)5 残水位(mm)20 運転可能最低水位(mm)100 トラスコ品番293-1303
注意
※【ワケあり】理由あり未使用の返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
フクシマオートサービス 様 2018-06-02
用途:
吸い込み井戸の排水
対象商品:
36940583

吸い込み井戸深さ約8mからすごい勢いで排出される様は圧巻です。性能の良さが実感されます。

2017-11-03
用途:
雨水の排水
対象商品:
36940583

20年使っていたポンプが漏電するようになりコチラを購入。腐食にも強そうで良さそうです。

2013-06-29
用途:
工事現場
対象商品:
36940592

最適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「汚水用水中ポンプ ポンスター」をマイページのお気に入りへ追加しました。