印刷プレビュー

防水バックパック

94987 防水バックパック HenlyBegins 55591804
94987 防水バックパック HenlyBegins 55591804   94987 防水バックパック HenlyBegins 55591804   94987 防水バックパック HenlyBegins 55591804   94987 防水バックパック HenlyBegins 55591804   94987 防水バックパック HenlyBegins 55591804   94987 防水バックパック HenlyBegins 55591804   94987 防水バックパック HenlyBegins 55591804   94987 防水バックパック HenlyBegins 55591804   94987 防水バックパック HenlyBegins 55591804
商品レビューを投稿する
注文コード
55591804
品番
94987
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,037
販売価格(税別)
¥5,590

 
お気に入りに追加
防水バッグにありがちな使いにくさを解消。利便性と防水性を兼ね備えた設計。
雨天時はフラップをクルクル巻いて防水性アップが可能。
サイドポケットを左右に装備。500mLペットボトル収納可能。
底部の角を丸くすることでタンデムシートとの接触を防止。
ウエストベルトは背面へ収納可能。
小分けポケット付。
肉厚のショルダーストラップと背面クッションは体への負担を軽減。
容量(L)
16
寸法(mm)
400×300×140

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。