MM13-0049-01 LEDヘッドライト C6S H4 Hi/Lo切替 3200LM 30W 6500K 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス) 55595016

MM13-0049-01 LEDヘッドライト C6S H4 Hi/Lo切替 3200LM 30W 6500K 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス) 55595016 MM13-0049-01 LEDヘッドライト C6S H4 Hi/Lo切替 3200LM 30W 6500K 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス) 55595016 MM13-0049-01 LEDヘッドライト C6S H4 Hi/Lo切替 3200LM 30W 6500K 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス) 55595016 MM13-0049-01 LEDヘッドライト C6S H4 Hi/Lo切替 3200LM 30W 6500K 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス) 55595016 MM13-0049-01 LEDヘッドライト C6S H4 Hi/Lo切替 3200LM 30W 6500K 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス) 55595016
MAD MAX(マッドマックス)

LEDヘッドライト C6S H4 Hi/Lo切替 3200LM 30W 6500K 12/24V兼用 12〜14V MM13-0049-01、1個

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55595016 品番MM13-0049-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2021年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥1,628
販売価格(税別)
1,480

LEDヘッドライト C6S H4 Hi/Lo切替 3200LM 30W 6500K 12/24V兼用
純正バルブと同じ位置での発光点で光が散乱せず、まっすぐ照射し対向車に眩惑させない設計となっています。
純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。
アルミボディ&ヒートシンクの真ん中に高速ファンを取り付ける事により優れた放熱性を実現。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。

定格電圧(V)12〜14 ガラス球形式H4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする