印刷プレビュー
JPN

DC12V専用 自動車・船舶用炊飯器タケルくん

JPN-JR001 DC12V専用 自動車・船舶用炊飯器タケルくん JPN 55598926
(3件の商品レビュー)
注文コード
55598926
品番
JPN-JR001
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥4,990

 
お気に入りに追加
自動車などのシガーライターから電源が取れる炊飯器です。最大で1.5合まで炊飯できます。無洗米と水を入れてスイッチを押すだけで約30分後に炊きあがります。その後10分程度蒸らせば美味しい炊きたてご飯が食べられます。
アウトドアのお供や、自動車の防災用品としても重宝します。炊飯後は電源が無くても自然保温で1時間以上も温かくて炊きたてのご飯が食べられます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×150×145
材質
(外側)ポリプロピレン、(釜)アルミ・フッ素樹脂コート
消費電力(W)
110
本体質量(g)
592
入力電圧(V)
DC12
使用電流(A)
8.5
最大炊飯量
1.5合
RED BOOK VOL.16春号 自動車・トラック用品編: 613

平均満足度:4.33  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 車からはなれない場合に使用

俺は12v用と24v用と2個持っています。
 
積み込み先 荷降ろし先での
順番待ちで 食事を買えないときに
缶詰と米と水と ふりかけで
ゴハンが食べれちゃう代物です。
 
一度 間違えて トラックで
12v用を使ってしまったときは、
すぐに炊き上がり 超ホクホクゴハンが
出来ちゃいましたが
車両火災になる要因なので反省しました。

腹ペコで トホホな気持ちにならない
アイテムなので所有してよかったと思っています。

これは注文コード55598926についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-14]

満足度:

用途: 車中泊での炊飯に使用

商品そのものは他で多く見られるレビューの通り良い製品だと思います。こちらでの購入は他の多くのショップより安いと思います。

これは注文コード55598926についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-08]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 車中泊 昼御飯

一番安く 味も美味しく頂きました ムスヨ婆さんがあれば

これは注文コード55598926についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。